Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Hebel-Umschaltknarre 1/4"80Zähne 117mm 415 QR N

  • ERIKS:12604920
  • Hersteller:11111020
Image 1
Umschaltknarre 1/4", 80-fach verzahnt

Ausführung: DIN 3122 D 6,3 – ISO 3315, mit Kugelarretierung und Umschalthebel.



415QR N
Aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Mit ovalem Kopf, QuickRelease-Sicherheitsverriegelung 2-Komponenten-Griff. Für Arbeiten auf engstem Raum. Ideal für den Einsatz in sicherheitsrelevanten und engen Bereichen durch schraubenlose Verbindung, z. B. in der Luftfahrt (FOD).

Zur Liste hinzufügen

CHF 81.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAHLWILLE