Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Hebel-Umschaltknarre 1/2"80Zähne 265mm 512QR N80

  • ERIKS:13249123
  • Hersteller:512QRN
Image 1
Umschaltknarre 1/2", 80-fach verzahnt

Ausführung: DIN 3122 D 12,5 – ISO 3315, mit Kugelarretierung und Umschalthebel.



512QR N80
Aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Mit ovalem Kopf und QuickRelease -Sicherheitsverriegelung. Mit 2-Komponenten-Griff. Für Arbeiten auf engstem Raum in sicherheitsrelevanten Bereichen durch schraubenlose Verbindung, z. B. Luftfahrt (FOD).

Zur Liste hinzufügen

CHF 102.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAHLWILLE
Anschlussmaß
1/2 in