Ausführung: Aus chromlegiertem Stahl, verchromt.
Hinweis: Bei Verwendung mit Drehmomentschlüsseln muss das Stichmaß geprüft und ggf. die Einstellung angepasst werden.
CHF 46.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 540 |
Typ | Crowfoot Spanner |
Schlüsselweite | 19 mm |
Anschlussmaß | 3/8 in |
Außendurchmesser | 38 mm |
Länge | 42.5 mm |
VDE geprüft | Nein |
Zwölfkanteinsatz | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chromlegierter Stahl |
Gewicht | 64 g |
Ausführung | Metrisch |