Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Gabelschlüssel, 540 Serie, 3/8" Anschlussgröße, 17 mm WD, 42.5 mm LG, Chromlegierter Stahl

  • ERIKS:23778597
  • Hersteller:540-17
Image 1
Crow-Foot-Schlüssel

Ausführung: Aus chromlegiertem Stahl, verchromt.

Hinweis: Bei Verwendung mit Drehmomentschlüsseln muss das Stichmaß geprüft und ggf. die Einstellung angepasst werden.

Zur Liste hinzufügen

CHF 46.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
540
Typ
Crowfoot Spanner
Schlüsselweite
17 mm
Anschlussmaß
3/8 in
Außendurchmesser
38 mm
Länge
42.5 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
62 g
Ausführung
Metrisch