STAHLWILLE

STAHLWILLE Einsteckadapter 14x18mm auf 9x12mm

  • ERIKS:23780774
  • Hersteller:7370/40
Image 1
Einsteck-Reduzierstück

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 113.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAHLWILLE
Anschlussmaß
14 x 18 in
Reduzierung auf
9 x 12