STAHLWILLE

STAHLWILLE Einsteck-Umschaltknarre 3/8" 9x12mm 60 Zähne

  • ERIKS:23780751
  • Hersteller:735/5
Image 1
Einsteck-Umschaltknarre

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Mit Schaltscheibe. 60-fach verzahnt, Schwenkwinkel 6°.

Zur Liste hinzufügen

CHF 102.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAHLWILLE
Anschlussmaß
9 x 12 in
Reduzierung auf
3/8