Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.
CHF 66.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.78inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 731/40 |
Typ | Open-Ended Insert Tool |
Schlüsselweite | 30 mm |
Anschlussmaß | 14 x 18 in |
Außendurchmesser | 66 mm |
VDE geprüft | Nein |
Zwölfkanteinsatz | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 275 g |
Ausführung | Metrisch |