STAHLWILLE

STAHLWILLE Einsteck-Bitknarre 5/16" 9x12mm

  • ERIKS:23780766
  • Hersteller:725/5B
Image 1
Einsteck-Bitknarre

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Mit Umschalthebel. Innensechskant mit Ringdruckfeder, die Bits rasten sicher ein und sind leicht wieder herausnehmbar.

Zur Liste hinzufügen

CHF 124.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 134.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAHLWILLE
Anschlussmaß
9 x 12 in
Reduzierung auf
5/16