STAHLWILLE

STAHLWILLE Einsteck-Bit-Halter 5/16" 9x12mm

  • ERIKS:23780767
  • Hersteller:736/10
Image 1
Einsteck-Bithalter

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Innensechskant mit Ringdruckfeder, die Bits rasten sicher ein und sind leicht wieder herausnehmbar.

Zur Liste hinzufügen

CHF 47.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAHLWILLE
Anschlussmaß
9 x 12 in
Reduzierung auf
5/16