STAHLWILLE

STAHLWILLE Drehmomentvervielfältiger1350Nm 3/4"

  • ERIKS:23998274
  • Hersteller:MP300-1350
Image 1
Drehmomentvervielfältiger MULTIPOWER

Ausführung: Gehäuse aus Chrom-Vanadium-Stahl. Mit Planetengetriebe und Überlastsicherung. Hohe Genauigkeit ±5 %. Lieferung inkl. Ersatzsonnenrad (Überlastsicherung), im Koffer.

Anwendung: Zum kontrollierten Festziehen von Schrauben und zum Lösen von Verschraubungen mit einem Drehmomentschlüssel. Ideal für den Schiffs-, Maschinen- und Anlagenbau in der Industrie, bei Bau- und Landmaschinen sowie in der Kfz-Technik.

Zur Liste hinzufügen

CHF 1'633.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'765.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAHLWILLE
Länge
265 mm
Gewicht
3400 g