Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 755R/1 1,5- 12,5Nm 1/4''

  • ERIKS:23780495
  • Hersteller:755R/1
Image 1
Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 755R/1

Ausführung: Robuste und widerstandsfähige Konstruktion aus Vierkant-Stahlrohr mit Kunststoffgriff. Durch die integrierte Knarrenfunktion ist der kontrollierte Rechtsanzug garantiert. Kraftangriffspunktunabhängig. Weiterbelastungen nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung (max. bis zur Messbereichsgrenze) wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigungen geschützt ist. Fühlbares und akustisches Auslösesignal.

Anwendung: Für Arbeiten am Fließband oder in der Serienproduktion. Keine Einstellskala, daher ist die Einstellung ausschließlich mit einem Prüfgerät möglich.

Zur Liste hinzufügen

CHF 251.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 272.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAHLWILLE
Anschlussmaß
1/4 in
Anzugsdrehmoment
von 1.5 bis 12.5 Nm