STAHLWILLE

STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 755/4 4- 40Nm 9x12mm

  • ERIKS:23780490
  • Hersteller:755/4
Image 1
Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 755

Ausführung: Robuste und widerstandsfähige Konstruktion aus Vierkant-Stahlrohr mit Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeuge und Kunststoffgriff. Durch die integrierte Knarrenfunktion ist der kontrollierte Rechtsanzug garantiert. Linksanzug durch umsteckbare Einsteck-Werkzeuge. Weiterbelastungen nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung (max. bis zur Messbereichsgrenze) wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigungen geschützt ist. Fühlbares und akustisches Auslösesignal.

Anwendung: Für Arbeiten am Fließband oder in der Serienproduktion. Keine Einstellskala, daher ist die Einstellung ausschließlich mit einem Prüfgerät möglich.

Zur Liste hinzufügen

CHF 193.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 209.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
MANOSKOP®
Typ
Clicking Type
Anschlussmaß
9 x 12 in
Anzugsdrehmoment
von 4 bis 40 Nm
Gesamtlänge
201 mm
Mit Skala
Nein
Länge
201 mm
Material
Stahl
Länge Verlängerung
17.5 mm
Kopfhöhe
18 mm
Kopfbreite
22 mm
Gewicht
500 g
Genauigkeit nach ISO 6789
4 %
Gewicht
500