Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 755/30 60- 300Nm 14x18mm

  • ERIKS:23780493
  • Hersteller:755/30
Image 1
Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 755

Ausführung: Robuste und widerstandsfähige Konstruktion aus Vierkant-Stahlrohr mit Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeuge und Kunststoffgriff. Durch die integrierte Knarrenfunktion ist der kontrollierte Rechtsanzug garantiert. Linksanzug durch umsteckbare Einsteck-Werkzeuge. Weiterbelastungen nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung (max. bis zur Messbereichsgrenze) wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigungen geschützt ist. Fühlbares und akustisches Auslösesignal.

Anwendung: Für Arbeiten am Fließband oder in der Serienproduktion. Keine Einstellskala, daher ist die Einstellung ausschließlich mit einem Prüfgerät möglich.

Zur Liste hinzufügen

CHF 229.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 248.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAHLWILLE
Anschlussmaß
14 x 18 in
Anzugsdrehmoment
von 60 bis 300 Nm