Ausführung: Robuste und widerstandsfähige Konstruktion aus Vierkant-Stahlrohr mit Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeuge und Kunststoffgriff. Durch die integrierte Knarrenfunktion ist der kontrollierte Rechtsanzug garantiert. Linksanzug durch umsteckbare Einsteck-Werkzeuge. Weiterbelastungen nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung (max. bis zur Messbereichsgrenze) wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigungen geschützt ist. Fühlbares und akustisches Auslösesignal.
Anwendung: Für Arbeiten am Fließband oder in der Serienproduktion. Keine Einstellskala, daher ist die Einstellung ausschließlich mit einem Prüfgerät möglich.
CHF 219.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 237.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | MANOSKOP® |
Typ | Clicking Type |
Anschlussmaß | 9 x 12 in |
Anzugsdrehmoment | von 20 bis 100 Nm |
Gesamtlänge | 318 mm |
Mit Skala | Nein |
Länge | 318 mm |
Material | Stahl |
Länge Verlängerung | 17.5 mm |
Kopfhöhe | 24 mm |
Kopfbreite | 28 mm |
Gewicht | 635 g |
Genauigkeit nach ISO 6789 | 4 % |
Gewicht | 635 |