Ausführung: Robuste und widerstandsfähige Konstruktion mit Stahlrohr-Gehäuse und 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Schnelle, präzise Einstellung des Drehmoments durch QuickSelect-Schnellverstellung. Durch die Umschaltfunktion ist ein Festziehen und Lösen der Schrauben ohne ein Umdrehen des Drehmomentschlüssels möglich. Akustisches und fühlbares Auslösesignal durch kontrollierten Rechtsanzug, da das Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird, eine Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus ein, dieser wird dadurch vor Beschädigungen geschützt. Lieferung inkl. Prüfzertifikat.
Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.
CHF 539.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 583.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150