Ausführung: Mit Mehrkomponenten-Kunststoffgriff. Drehmoment einstellbar über Multifunktionstasten. Umschaltbar N·m, ft·lb, in·lb, lesbar über Display. Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug.Akustischesund fühlbares Auslösesignal durch elektromechanische Auslösung, sichtbare Bewertung des Schraubfalles durch grüne bzw. rote Anzeige des Displays. Menü-Sperr-Funktion zum Schutz vor unbefugter Verstellung der Einstellwerte mit selbst wählbarem PIN-Code. Automatisch richtiges Anziehdrehmoment nach Eingabe eines abweichenden Stichmaßes. Überlastungsschutz durch akustisches und optisches Warnsignal, Anzeigefunktion auch bei Linksdrehmomenten, Maßeinheiten: N·m, ft·lb, in·lb, verschiedene Toleranzgrenzen je nach Schraubfall einstellbar. Speicherung von bis zu 7500 Schraubdaten, mit USB-Schnittstelle. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, 2 Mignon-Batterien AA/LR06, im Koffer.
Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.
CHF 1'142.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'235.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150