Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 730DR/20 20- 200Nm 1/2'' 14x18mm

  • ERIKS:23782203
  • Hersteller:730DR/20
Image 1
Elektronischer Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730DR

Ausführung: Mit Mehrkomponenten-Kunststoffgriff. Drehmoment einstellbar über Multifunktionstasten. Umschaltbar N·m, ft·lb, in·lb, lesbar über Display. Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug.Akustischesund fühlbares Auslösesignal durch elektromechanische Auslösung, sichtbare Bewertung des Schraubfalles durch grüne bzw. rote Anzeige des Displays. Menü-Sperr-Funktion zum Schutz vor unbefugter Verstellung der Einstellwerte mit selbst wählbarem PIN-Code. Automatisch richtiges Anziehdrehmoment nach Eingabe eines abweichenden Stichmaßes. Überlastungsschutz durch akustisches und optisches Warnsignal, Anzeigefunktion auch bei Linksdrehmomenten, Maßeinheiten: N·m, ft·lb, in·lb, verschiedene Toleranzgrenzen je nach Schraubfall einstellbar. Speicherung von bis zu 7500 Schraubdaten, mit USB-Schnittstelle. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, 2 Mignon-Batterien AA/LR06, im Koffer.

Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.

Zur Liste hinzufügen

CHF 822.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 889.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAHLWILLE
Anschlussmaß
1/2 in
Anzugsdrehmoment
von 20 bis 200 Nm