STAHLWILLE

STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 721NF/80 160- 800Nm 3/4''

  • ERIKS:23780521
  • Hersteller:721NF/80
Image 1
Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 721NF

Ausführung: Robuste und widerstandsfähige Konstruktion mit Stahlrohr-Aluminium-Gehäuse und Kunststoffgriff. Drehmoment einstellbar über Griffende. Durch integrierte Knarrenfunktion ist der kontrollierte Rechts- und Linksanzug garantiert. Akustisches und fühlbares Auslösesignal. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017. Lieferung inkl. Prüfzertifikat.

Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.

Zur Liste hinzufügen

CHF 1'645.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'778.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAHLWILLE
Anschlussmaß
3/4 in
Anzugsdrehmoment
von 160 bis 800 Nm