Ausführung: Robuste und widerstandsfähige Konstruktion mit Stahlrohr-Aluminium-Gehäuse und Kunststoffgriff. Drehmoment einstellbar über Griffende. Durch integrierte Knarrenfunktion ist der kontrollierte Rechts- und Linksanzug garantiert. Akustisches und fühlbares Auslösesignal. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017. Lieferung inkl. Prüfzertifikat.
Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.
CHF 1'889.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'042.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150