Ausführung: Robuste und widerstandsfähige Konstruktion mit Stahlrohr-Gehäuse und 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Drehmoment einstellbar über Klemmhebel im Griff und ergonomisch geformtes, abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde. Durch die Umschaltfunktion ist ein Festziehen und Lösen der Schrauben ohne ein Umdrehen des Drehmomentschlüssels möglich. Akustisches und fühlbares Auslösesignal durch kontrollierten Rechtsanzug. Kein Rücksetzen auf 0 erforderlich , da das Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird, eine Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus ein, dieser wird dadurch vor Beschädigungen geschützt. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017. Lieferung inkl. Prüfzertifikat.
Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.
Mit Durchsteckvierkant.
CHF 521.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 563.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150