Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Aufsteckmaulschlüssel, 732/10 Serie, 9 x 12" Anschlussgröße, 7 mm WD

  • ERIKS:23780687
  • Hersteller:732/10-7
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einsteck-Ringschlüssel

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 46.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
732/10
Typ
Ring Shell Tool
Schlüsselweite
7 mm
Anschlussmaß
9 x 12 in
Außendurchmesser
13 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
37 g
Ausführung
Metrisch