Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.
CHF 45.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 732/10 |
Typ | Ring Shell Tool |
Schlüsselweite | 8 mm |
Anschlussmaß | 9 x 12 in |
Außendurchmesser | 14.2 mm |
VDE geprüft | Nein |
Zwölfkanteinsatz | Ja |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 40 g |
Ausführung | Metrisch |