STABREN

STABREN Antivibrationssockel Mesure

  • ERIKS:14889006
Image 1
Stabrene Mesure dient der schwingungsisolierten Lagerung von Messinstrumenten, Waagen und schwingungsempfindlichen Kleingeräten im industriellen Umfeld.

Produkteigenschaften
  • Set aus 4 Antivibrationsstrukturen (Auflagen); Strukturen bestehen aus 2 Platten
  • Aus EPDM mit der Härte 35° Shore A, Farbe schwarz
  • Abmasse pro Auflage: L x B x H = 80 x 80 x 14 mm
  • Maximale Belastung gesamt 300 kg, das heisst 75 kg pro Auflage
Einsatzbereiche
Messtechnik (elektronische Waagen, Mikroskope, Laborgeräte, Präzisionsgeräte. Hauhalt (Hi-Fi Anlagen, Computer, Waschmaschinen, Kühlschränke.
Zur Liste hinzufügen

CHF 99.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 107.88inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 99.80

-

10+

CHF 93.50

6.31%

25+

CHF 83.00

16.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STABREN
Serie
Mesure
Bereich Härte (Sh A)
35°
Länge
80 mm
Breite
80 mm
Dicke
14 mm
Max. Belastbarkeit
300 kg