Eriks
STABILUS

STABILUS Winkelbleche zu Gasfeder Bolzen Ø 8mm an Seite 55mm ID 8264WV

  • ERIKS:14895661
Image 1
Stahl verzinkt.* F max = maximale zulässige Belastung bei 20°C in eingeschobener Position.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.81inkl. MwSt

51 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.00

-

10+

CHF 9.50

5.00%

20+

CHF 8.30

17.00%

50+

CHF 7.00

30.00%

100+

CHF 6.10

39.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STABILUS
Ausführung
Bolzen Diam. 8 mm, an Seite 55 mm