Eriks
STABILUS

STABILUS Winkelbleche zu Gasfeder Bolzen Ø 6mm an Deckel 40mm ID 8267WG

  • ERIKS:14895658
Image 1
Stahl verzinkt.* F max = maximale zulässige Belastung bei 20°C in eingeschobener Position.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.84inkl. MwSt

38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.10

-

10+

CHF 8.15

10.44%

20+

CHF 7.25

20.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STABILUS
Ausführung
Bolzen Diam. 6 mm, an Deckel 40 mm