Eriks
STABILUS

STABILUS INDUSTRIAL POWERISE® 714665

  • ERIKS:14925813
Image 1
STABILUS INDUSTRIAL POWERISE® ist die neue Klasse elektromechanischer Antriebe für elegante, präzise und kraftvolle Bewegungssteuerung in einer Vielzahl von Anwendungen in Maschinenbau und Industrieanlagen.

Anwendung:
Positionerungssysteme
Zur Liste hinzufügen

CHF 738.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 797.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 738.20

-

10+

CHF 605.95

17.92%

25+

CHF 511.85

30.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STABILUS
Serie
INDUSTRIAL POWERISE® IPR35
Gesamtlänge
961.5 mm
Ausführung
Positionierungssystem