Eriks
STABILUS

STABILUS INDUSTRIAL POWERISE® 576281

  • ERIKS:14925794
Image 1
STABILUS INDUSTRIAL POWERISE® ist die neue Klasse elektromechanischer Antriebe für elegante, präzise und kraftvolle Bewegungssteuerung in einer Vielzahl von Anwendungen in Maschinenbau und Industrieanlagen.

Anwendung:
Positionerungssysteme
Zur Liste hinzufügen

CHF 644.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 696.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 644.10

-

10+

CHF 528.80

17.90%

25+

CHF 446.50

30.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STABILUS
Serie
INDUSTRIAL POWERISE® IPR35
Gesamtlänge
361.5 mm
Ausführung
Positionierungssystem