




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Gesamtlänge | 585.5 mm |
Hub | von 0 bis 250 mm |
Schubkraft | 400 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 8 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 19 mm |
Zylinderanschluss | Außengewinde |
Gewindeanschluss metrisch Kolbenstange (M..) | 8 |
Gewindeanschluss metrisch Zylinder (M..) | 8 |
Verschliessbar | Nein |
Kolbenstange | Außengewinde |