Eriks
STABILUS

STABILUS Gasfeder Lift-O-Mat Kolbenstange Ø 8 Winkelgelenk M8 585.5mm 350N ID 094668 03 08 250

  • ERIKS:14889443
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Anwendungshinweis
Bitte beachten Sie die Einbau-, Lagerungs- und Entsorgungs-Vorschriften.
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.88inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 96.10

-

4+

CHF 81.60

15.09%

10+

CHF 63.85

33.56%

20+

CHF 57.20

40.48%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Gesamtlänge
585.5 mm
Hub
von 0 bis 250 mm
Schubkraft
350 N
Aussendurchmesser Kolbenstange
8 mm
Außendurchmesser Zylinder
19 mm
Zylinderanschluss
Außengewinde
Gewindeanschluss metrisch Kolbenstange (M..)
8
Gewindeanschluss metrisch Zylinder (M..)
8
Verschliessbar
Nein
Kolbenstange
Außengewinde