CHF 96.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 103.88inkl. MwSt
378 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 96.10 | - |
4+ | CHF 84.00 | 12.59% |
10+ | CHF 69.10 | 28.10% |
20+ | CHF 58.90 | 38.71% |
50+ | CHF 54.40 | 43.39% |
100+ | CHF 50.60 | 47.35% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Gesamtlänge | 585.5 mm |
Hub | von 0 bis 250 mm |
Schubkraft | 300 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 8 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 19 mm |
Zylinderanschluss | Außengewinde |
Gewindeanschluss metrisch Kolbenstange (M..) | 8 |
Gewindeanschluss metrisch Zylinder (M..) | 8 |
Verschliessbar | Nein |
Kolbenstange | Außengewinde |