CHF 91.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 99.40inkl. MwSt
118 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 91.95 | - |
4+ | CHF 78.05 | 15.12% |
10+ | CHF 63.85 | 30.56% |
20+ | CHF 54.55 | 40.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Gesamtlänge | 525.5 mm |
Hub | von 0 bis 220 mm |
Schubkraft | 600 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 8 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 19 mm |
Zylinderanschluss | Außengewinde |
Gewindeanschluss metrisch Kolbenstange (M..) | 8 |
Gewindeanschluss metrisch Zylinder (M..) | 8 |
Verschliessbar | Nein |
Kolbenstange | Außengewinde |