CHF 90.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 97.51inkl. MwSt
111 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 90.20 | - |
4+ | CHF 78.40 | 13.08% |
10+ | CHF 64.20 | 28.82% |
20+ | CHF 54.80 | 39.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Gesamtlänge | 485.5 mm |
Hub | von 0 bis 200 mm |
Schubkraft | 250 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 8 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 19 mm |
Zylinderanschluss | Außengewinde |
Gewindeanschluss metrisch Kolbenstange (M..) | 8 |
Gewindeanschluss metrisch Zylinder (M..) | 8 |
Verschliessbar | Nein |
Kolbenstange | Außengewinde |