CHF 86.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 93.56inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 86.55 | - |
4+ | CHF 72.35 | 16.41% |
10+ | CHF 59.25 | 31.54% |
20+ | CHF 50.65 | 41.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Gesamtlänge | 445.5 mm |
Hub | von 0 bis 180 mm |
Schubkraft | 400 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 8 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 19 mm |
Zylinderanschluss | Außengewinde |
Gewindeanschluss metrisch Kolbenstange (M..) | 8 |
Gewindeanschluss metrisch Zylinder (M..) | 8 |
Verschliessbar | Nein |
Kolbenstange | Außengewinde |