CHF 86.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 93.56inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 86.55 | - |
4+ | CHF 74.40 | 14.04% |
10+ | CHF 61.00 | 29.52% |
20+ | CHF 52.10 | 39.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Gesamtlänge | 445.5 mm |
Hub | von 0 bis 180 mm |
Schubkraft | 150 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 8 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 19 mm |
Zylinderanschluss | Außengewinde |
Gewindeanschluss metrisch Kolbenstange (M..) | 8 |
Gewindeanschluss metrisch Zylinder (M..) | 8 |
Verschliessbar | Nein |
Kolbenstange | Außengewinde |