Eriks
STABILUS

STABILUS Gasfeder Lift-O-Mat Kolbenstange Ø 8 Winkelgelenk M8 405.5mm 300N ID 083593 03 08 160

  • ERIKS:14886916
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Anwendungshinweis
Bitte beachten Sie die Einbau-, Lagerungs- und Entsorgungs-Vorschriften.
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.99inkl. MwSt

87 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 85.10

-

4+

CHF 72.80

14.45%

10+

CHF 59.70

29.85%

20+

CHF 50.90

40.19%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Gesamtlänge
405.5 mm
Hub
von 0 bis 160 mm
Schubkraft
300 N
Aussendurchmesser Kolbenstange
8 mm
Außendurchmesser Zylinder
19 mm
Zylinderanschluss
Außengewinde
Gewindeanschluss metrisch Kolbenstange (M..)
8
Gewindeanschluss metrisch Zylinder (M..)
8
Verschliessbar
Nein
Kolbenstange
Außengewinde