CHF 85.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.99inkl. MwSt
19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 85.10 | - |
4+ | CHF 70.70 | 16.92% |
10+ | CHF 58.05 | 31.79% |
20+ | CHF 49.50 | 41.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Gesamtlänge | 405.5 mm |
Hub | von 0 bis 160 mm |
Schubkraft | 100 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 8 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 19 mm |
Zylinderanschluss | Außengewinde |
Gewindeanschluss metrisch Kolbenstange (M..) | 8 |
Gewindeanschluss metrisch Zylinder (M..) | 8 |
Verschliessbar | Nein |
Kolbenstange | Außengewinde |