CHF 78.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.18inkl. MwSt
44 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 78.80 | - |
4+ | CHF 66.30 | 15.86% |
10+ | CHF 54.40 | 30.96% |
20+ | CHF 46.50 | 40.99% |
50+ | CHF 41.90 | 46.83% |
100+ | CHF 40.60 | 48.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Gesamtlänge | 205 mm |
Hub | von 0 bis 60 mm |
Schubkraft | 800 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 8 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 19 mm |
Zylinderanschluss | Außengewinde |
Gewindeanschluss metrisch Kolbenstange (M..) | 8 |
Gewindeanschluss metrisch Zylinder (M..) | 8 |
Verschliessbar | Nein |
Kolbenstange | Außengewinde |