CHF 85.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.99inkl. MwSt
153 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 85.10 | - |
4+ | CHF 72.80 | 14.45% |
10+ | CHF 59.70 | 29.85% |
20+ | CHF 50.90 | 40.19% |
50+ | CHF 45.10 | 47.00% |
100+ | CHF 40.20 | 52.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Gesamtlänge | 585 mm |
Hub | von 0 bis 250 mm |
Schubkraft | 500 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 8 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 19 mm |
Verschliessbar | Nein |
Kolbenstange | Auge |
Lochdurchmesser | 8.1 |