CHF 81.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.05inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 81.45 | - |
4+ | CHF 67.50 | 17.13% |
10+ | CHF 55.25 | 32.17% |
20+ | CHF 47.25 | 41.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Gesamtlänge | 525 mm |
Hub | von 0 bis 220 mm |
Schubkraft | 300 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 8 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 19 mm |
Verschliessbar | Nein |
Kolbenstange | Auge |
Lochdurchmesser | 8.1 |