CHF 81.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.05inkl. MwSt
66 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 81.45 | - |
4+ | CHF 69.50 | 14.67% |
10+ | CHF 56.90 | 30.14% |
20+ | CHF 48.60 | 40.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Gesamtlänge | 525 mm |
Hub | von 0 bis 220 mm |
Schubkraft | 150 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 8 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 19 mm |
Verschliessbar | Nein |
Kolbenstange | Auge |
Lochdurchmesser | 8.1 |