CHF 79.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 86.26inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 79.80 | - |
4+ | CHF 67.50 | 15.41% |
10+ | CHF 55.30 | 30.70% |
20+ | CHF 47.20 | 40.85% |
50+ | CHF 44.10 | 44.74% |
100+ | CHF 39.40 | 50.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Gesamtlänge | 485 mm |
Hub | von 0 bis 200 mm |
Schubkraft | 600 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 8 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 19 mm |
Verschliessbar | Nein |
Kolbenstange | Auge |
Lochdurchmesser | 8.1 |