Eriks
STABILUS

STABILUS Gasfeder Lift-O-Mat Kolbenstange Ø 8 Gelenkaugen Ø 8.1 445.0mm 500N ID 084549 03 08 180

  • ERIKS:14889380
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Anwendungshinweis
Bitte beachten Sie die Einbau-, Lagerungs- und Entsorgungs-Vorschriften.
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.26inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 79.80

-

4+

CHF 65.55

17.86%

10+

CHF 53.70

32.71%

20+

CHF 45.85

42.54%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Gesamtlänge
445 mm
Hub
von 0 bis 180 mm
Schubkraft
500 N
Aussendurchmesser Kolbenstange
8 mm
Außendurchmesser Zylinder
19 mm
Verschliessbar
Nein
Kolbenstange
Auge
Lochdurchmesser
8.1