CHF 79.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 86.26inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 79.80 | - |
4+ | CHF 65.55 | 17.86% |
10+ | CHF 53.70 | 32.71% |
20+ | CHF 45.85 | 42.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Gesamtlänge | 445 mm |
Hub | von 0 bis 180 mm |
Schubkraft | 350 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 8 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 19 mm |
Verschliessbar | Nein |
Kolbenstange | Auge |
Lochdurchmesser | 8.1 |