CHF 77.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 83.51inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 77.25 | - |
4+ | CHF 65.00 | 15.86% |
10+ | CHF 53.50 | 30.74% |
20+ | CHF 45.60 | 40.97% |
50+ | CHF 40.60 | 47.44% |
100+ | CHF 36.00 | 53.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Gesamtlänge | 405 mm |
Hub | von 0 bis 160 mm |
Schubkraft | 600 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 8 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 19 mm |
Verschliessbar | Nein |
Kolbenstange | Auge |
Lochdurchmesser | 8.1 |