Eriks
STABILUS

STABILUS Gasfeder Lift-O-Mat Kolbenstange Ø 8 Gelenkaugen Ø 8.1 405.0mm 200N ID 084409 03 08 160

  • ERIKS:14885805
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Anwendungshinweis
Bitte beachten Sie die Einbau-, Lagerungs- und Entsorgungs-Vorschriften.
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.51inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 77.25

-

4+

CHF 63.20

18.19%

10+

CHF 51.95

32.75%

20+

CHF 44.30

42.65%

50+

CHF 39.45

48.93%

100+

CHF 35.00

54.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Gesamtlänge
405 mm
Hub
von 0 bis 160 mm
Schubkraft
200 N
Aussendurchmesser Kolbenstange
8 mm
Außendurchmesser Zylinder
19 mm
Verschliessbar
Nein
Kolbenstange
Auge
Lochdurchmesser
8.1