Eriks
STABILUS

STABILUS Gasfeder Lift-O-Mat Kolbenstange Ø 8 Gelenkaugen Ø 8.1 405.0mm 100N ID 084395 03 08 160

  • ERIKS:14885804
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Anwendungshinweis
Bitte beachten Sie die Einbau-, Lagerungs- und Entsorgungs-Vorschriften.
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.51inkl. MwSt

54 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 77.25

-

4+

CHF 65.00

15.86%

10+

CHF 53.50

30.74%

20+

CHF 45.60

40.97%

50+

CHF 40.60

47.44%

100+

CHF 36.00

53.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Gesamtlänge
405 mm
Hub
von 0 bis 160 mm
Schubkraft
100 N
Aussendurchmesser Kolbenstange
8 mm
Außendurchmesser Zylinder
19 mm
Verschliessbar
Nein
Kolbenstange
Auge
Lochdurchmesser
8.1