CHF 75.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.99inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 75.85 | - |
4+ | CHF 61.75 | 18.59% |
10+ | CHF 50.65 | 33.22% |
20+ | CHF 43.30 | 42.91% |
50+ | CHF 39.35 | 48.12% |
100+ | CHF 37.40 | 50.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Gesamtlänge | 365.5 mm |
Hub | von 0 bis 140 mm |
Schubkraft | 800 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 8 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 19 mm |
Verschliessbar | Nein |
Kolbenstange | Auge |
Lochdurchmesser | 8.1 |