CHF 74.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.43inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 74.40 | - |
4+ | CHF 60.05 | 19.29% |
10+ | CHF 49.40 | 33.60% |
20+ | CHF 42.25 | 43.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Gesamtlänge | 325.5 mm |
Hub | von 0 bis 120 mm |
Schubkraft | 800 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 8 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 19 mm |
Verschliessbar | Nein |
Kolbenstange | Auge |
Lochdurchmesser | 8.1 |