CHF 72.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 78.64inkl. MwSt
37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 72.75 | - |
4+ | CHF 60.20 | 17.25% |
10+ | CHF 49.60 | 31.82% |
20+ | CHF 42.20 | 41.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Gesamtlänge | 285.5 mm |
Hub | von 0 bis 100 mm |
Schubkraft | 800 N |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 8 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 19 mm |
Verschliessbar | Nein |
Kolbenstange | Auge |
Lochdurchmesser | 8.1 |