Eriks
STABILUS

STABILUS Gasfeder Lift-O-Mat Kolbenstange Ø 8 Gelenkaugen Ø 8.1 285.5mm 700N ID 084190 03 08 100

  • ERIKS:14885802
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Anwendungshinweis
Bitte beachten Sie die Einbau-, Lagerungs- und Entsorgungs-Vorschriften.
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.48inkl. MwSt

109 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 72.60

-

4+

CHF 59.90

17.49%

10+

CHF 49.30

32.09%

20+

CHF 41.90

42.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Gesamtlänge
285.5 mm
Hub
von 0 bis 100 mm
Schubkraft
700 N
Aussendurchmesser Kolbenstange
8 mm
Außendurchmesser Zylinder
19 mm
Verschliessbar
Nein
Kolbenstange
Auge
Lochdurchmesser
8.1